Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység 400/24VDC 10A IP20 SN022291 - 787-1640

MásolásMásolás
WAGO - Tápegység 400/24VDC 10A IP20 SN022291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 23-28.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 320-575 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143259163

Sonepar cikkszám

SN022291

Gyártói cikkszám

787-1640

Gyártói típuskód

787-1640

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

23-28.5 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

320-575 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

450-800 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

320-585 V

Szélesség:

55 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

171 mm

Magasság:

127 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

3

Tápegység 400/24VDC 10A IP20