Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység 400/24VDC 40A IP20 SN141598 - 787-854

MásolásMásolás
WAGO - Tápegység 400/24VDC 40A IP20 SN141598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22.8-28.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 340-550 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454909895

Sonepar cikkszám

SN141598

Gyártói cikkszám

787-854

Gyártói típuskód

787-854

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22.8-28.8 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

340-550 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

480-780 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

30 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

340-550 V

Szélesség:

128 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

205 mm

Magasság:

171 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

8

Tápegység 400/24VDC 40A IP20