Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység 400/24VDC 6,25A IP20 SN022289 - 787-738

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.25 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 325-575 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821847861

Sonepar cikkszám

SN022289

Gyártói cikkszám

787-738

Gyártói típuskód

787-738

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-28 V

Max. kimeneti áram 1:

6.25 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

325-575 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

460-800 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

150 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6.25 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

325-575 V

Szélesség:

50 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

92 mm

Magasság:

130 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

3

Tápegység 400/24VDC 6,25A IP20