Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - USV-MODUL 24V 10A SN006704 - 787-870

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

  • Bemeneti csatlakozás - egyéb

  • Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

  • Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232 - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006704

Gyártói cikkszám

787-870

Gyártói típuskód

787-870

USV-technológia:

online (vonalban)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Bemeneti feszültség:

22-29 V

Építési forma:

álló eszköz

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

40 mm

Mélység:

163 mm

Magasság:

163 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

0.8 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

USV-MODUL 24V 10A