Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezeték összekötő 4x0.6-0.8mm2 tömör vezetékekhez, sötétszürke G37440 - 243-204

MásolásMásolás
WAGO - Vezeték összekötő 4x0.6-0.8mm2 tömör vezetékekhez, sötétszürke G37440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.6-0.8 mm2

  • Kapcsok száma - 4

  • Névleges áram - 6 A

  • Rugalmas vezetékhez használható - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4044918440585

Sonepar cikkszám

G37440

Gyártói cikkszám

243-204

Gyártói típuskód

243-204

Névleges keresztmetszet:

0.6-0.8 mm2

Kapcsok száma:

4

Névleges áram:

6 A

Rugalmas vezetékhez használható:

Nem

Szín:

egyéb

Kezelőemelőkkel:

Nem

Kábelátmérő:

0.6-0.8 mm

Névleges feszültség:

100 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.6-0.8 mm2

Többdrótos vezetékekhez használható:

Nem

Alkalmas masszív vezetékhez:

Igen

Áttetsző:

Nem

AWG-tartomány:

20-22

Vezeték összekötő 4x0.6-0.8mm2 tömör vezetékekhez, sötétszürke