WAGO - Vezetékcsupaszoló és vágó fogó 0,03 - 16mm2 SN107333 - 206-1125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.3-16 mm2
Hosszúság - 210 mm
Szigetelt - Igen
Állítható horonymélység - Igen
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143885478
Sonepar cikkszám
SN107333
Gyártói cikkszám
206-1125
Gyártói típuskód
206-1125
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.3-16 mm2
Hosszúság:
210 mm
Szigetelt:
Igen
Állítható horonymélység:
Igen
Vezetékvágóval:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Pofák hossza:
15 mm
Fejszélesség:
17 mm
Fej:
50 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Súly:
195 g