WAGO - WAGO-I/O-CHECK SN130188 - 759-302/000-923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas - Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454877583
Sonepar cikkszám
SN130188
Gyártói cikkszám
759-302/000-923
Gyártói típuskód
759-302/000-923
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Integrált vetítési funkció:
Nem
Adatrögzítő funkcióval:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Nem
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Nem
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
Többnyelvű:
Igen
SPS célrendszerre alkalmas:
Nem
PC célrendszerre alkalmas:
Igen
HMI célrendszerre alkalmas:
Nem
Egyéb célrendszerhez alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem