Walraven - Betonszeg d=4mm l=28mm 6330018 SY000991
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 28 mm
Menetátmérő - 4 mm
Furatátmérő - 4 mm
Min. furatmélység - 18.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8712993090105
Sonepar cikkszám
SY000991
Gyártói cikkszám
6330018
Gyártói típuskód
6330018
Hosszúság:
28 mm
Menetátmérő:
4 mm
Furatátmérő:
4 mm
Min. furatmélység:
18.5 mm
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Csavarfej:
egyéb
Betonszeg d=4mm l=28mm 6330018