Walraven - Csavaranya M8 6123008 SY000981 - 6123008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyag minősége - egyéb
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000981
Gyártói cikkszám
6123008
Gyártói típuskód
6123008
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyag minősége:
egyéb
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Nylongyűrűvel:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Igen
Csavarmenet mérete coll-ban:
egyéb
Magasság:
6.5 mm
Kulcsméret:
13 mm
Hegeszthető:
Nem
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Csavaranya M8 6123008