Walraven - Menetes szár M08 2m hossz 6303208 SY000986 - 6303208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Menet fajtája - metrikus
Anyag minősége - egyéb
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8712993607006
Sonepar cikkszám
SY000986
Gyártói cikkszám
6303208
Gyártói típuskód
6303208
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Menet fajtája:
metrikus
Anyag minősége:
egyéb
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Hosszúság:
2000 mm
Csavarmenet mérete coll-ban:
egyéb
Menetes szár M08 2m hossz 6303208