Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walraven - Profilsín rögzítő talp Rapidstrut 41x41(x21) sínhez csavarral SY001033 - 665885400

MásolásMásolás
Walraven - Profilsín rögzítő talp Rapidstrut 41x41(x21) sínhez csavarral SY001033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 107 mm

  • Felület - egyéb

  • Sínszélesség - 41 mm

  • Sínmagasság - 41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8712993331284

Sonepar cikkszám

SY001033

Gyártói cikkszám

665885400

Gyártói típuskód

665885400

Anyag:

acél

Hosszúság:

107 mm

Felület:

egyéb

Sínszélesség:

41 mm

Sínmagasság:

41 mm

Megengedett hasznos teher:

3636 N

Alapozó festékkel bevonva:

Igen

Bevont:

Igen

Profilsín rögzítő talp Rapidstrut 41x41(x21) sínhez csavarral