Walther - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F Walther IP44 GT10610 - W0000000410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609000555
Sonepar cikkszám
GT10610
Gyártói cikkszám
W0000000410
Gyártói típuskód
410
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges feszültség:
346-415 V
Névleges frekvencia:
60-60 Hz
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
3000
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Katonai kivitel:
Nem