Walther - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT10645 - W0000310406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP44
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609015665
Sonepar cikkszám
GT10645
Gyártói cikkszám
W0000310406
Gyártói típuskód
310406
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP44
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
RAL-szám:
3000
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+F IP44