Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 GT10641 - W0000230406

MásolásMásolás
Walther - Ipari dugvilla lengő  32A 400V 3P+F IP44 GT10641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 30 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015609013470

Sonepar cikkszám

GT10641

Gyártói cikkszám

W0000230406

Gyártói típuskód

230406

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

30 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3000

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44