Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Walther - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP44 GT10601 - W0000000260

MásolásMásolás
Walther - Ipari dugvilla lengő  63A 400V 3P+N+F IP44 GT10601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015609000333

Sonepar cikkszám

GT10601

Gyártói cikkszám

W0000000260

Gyártói típuskód

260

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

3000

UL/CSA-áramerősség:

60 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP44