Walther - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 GT10602 - W0000000269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609000357
Sonepar cikkszám
GT10602
Gyártói cikkszám
W0000000269
Gyártói típuskód
269
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3000
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67