Walther - Ipari sokp csatl 24,46,64,108P 76mm lengő alu M25 GT05618 - W0000718624
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Reteszelés módja - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05618
Gyártói cikkszám
W0000718624
Gyártói típuskód
Procon 718624
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 24,46,64,108P 76mm lengő alu M25