Walther - Ipari sokp csatl 3,4,8P 24mm ráép ház+fedő alu M20 GT03019 - W0000704403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 24 mm
Mélység - 35 mm
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - cink
Házbevonat - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609027002
Sonepar cikkszám
GT03019
Gyártói cikkszám
W0000704403
Gyártói típuskód
Procon 704403
Magasság:
24 mm
Mélység:
35 mm
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
cink
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65