Walther - Ipari sokp csatl ráépíthető ház 24p GT81095 - W0000744124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 27 mm
Mélység - 57 mm
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Házbevonat - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609033287
Sonepar cikkszám
GT81095
Gyártói cikkszám
W0000744124
Gyártói típuskód
Procon 744124
Magasság:
27 mm
Mélység:
57 mm
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65