WEICON - Teszter univerzális12-1000 VAC kont.nélkül GT50551 - TB110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Érintésmentes feszültségérzékelés - Igen
Belső alapteher - Nem
Terhelés rákapcsolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50551
Gyártói cikkszám
TB110
Gyártói típuskód
Testboy 110
Feszültségmérési tartomány:
12-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Relék ; Terhelésfigyelő relé ; Relémodul WGS, WGZ 24V DC, 1A, terhelés-figyelő