Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEICON - Vezetékcsupaszoló 500 Multi PLUS GT21462 - 51000500

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Spirálbevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21462

Gyártói cikkszám

51000500

Gyártói típuskód

WEICON 500

Csupaszítási tartomány átmérője:

8-13 mm

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Spirálbevágás:

Igen

Csavarhúzó, kétféle bites változat: 1. PZ 1 keresztfejű, 3.5 X 0.6 mm átlósfejű 2. PZ 2 keresztfejű, 4.0 X 0.8 mm átlósfejű Második bit a nyélben elhelyezve. Feszültségteszter: 110 - 250 Volt. Ergonómikus kétkomponensű nyél. Körkábel csupaszoló: Minden körkábelhez 8 -13 mm átmérőig (pl.: NYM 3 x 1.5 mm2-től maximum 5 x 2.5 mm2-ig). Beépített oldalcsípő: PVC bevonatú kábelekhez max. 9 mm átmérőig. Koax csupaszoló: Két- vagy háromlépéses csupaszolás minden koax kábeltípuson (4,8 és 7,5 mm-es). Két- vagy háromlépéses csupaszolás minden koax kábeltípuson 4.8 - 7.5 mm külső átmérőig. Csupaszoló: Mindenféle vezetéktípushoz 0.5 mm2 (20 AWG) és 6.0mm2 (10 AWG) között.