WEIDMÜLLER - Adapter sokpólusú csatlakozó (HDC)-hez SN071378 - 1788330000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 90 mm
Magasság - 94 mm
Mélység - 151 mm
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248205868
Sonepar cikkszám
SN071378
Gyártói cikkszám
1788330000
Gyártói típuskód
HDC 48B TOLU 1M50G
Szélesség:
90 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
151 mm
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
1
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65