Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 100m Cat.5 RJ45 GT79992 - 8813150000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 100m Cat.5 RJ45 GT79992

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezető felület - fényes

  • Vezetékátmérő - 6.3 mm

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248512904

Sonepar cikkszám

GT79992

Gyártói cikkszám

8813150000

Gyártói típuskód

IE-C5CS8VG-100

Vezető felület:

fényes

Vezetékátmérő:

6.3 mm

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.2 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Sodort erek:

párok

Érszigetelés:

PVC

Érszigetelés specifikálása:

PE

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia + fonat

Árnyékolás a sodrat felett:

egyéb

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

zöld

Külső átmérő kb.:

6.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40--40 °C

Kategória:

5

PLC ipari vezérlések ; WEIDMÜLLER ; Adatátviteli kábel UTP patch kábel 100m Cat.5 RJ45