WEIDMÜLLER - Áramfigyelő relé Ibe= 1/5/10A TS35 tok 1v ki G40333 - 8516560000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú- túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 1-10 A
3-fázisú- túláram lehetséges - Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248153572
Sonepar cikkszám
G40333
Gyártói cikkszám
8516560000
Gyártói típuskód
WAS2 CMR 1/5/10A ac
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
1-10 A
3-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
92.4 mm
Mélység:
112.4 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC