Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 800V 24A narancs 2,5mm2 piros SN116784 - 1521900000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 800V 24A narancs 2,5mm2 piros SN116784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - piros

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116784

Gyártói cikkszám

1521900000

Gyártói típuskód

A2C 2.5 RD

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Névleges áram In:

24 A

Szín:

piros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

55 mm

Átmenő sorkapocs 800V 24A narancs 2,5mm2 piros