Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs emeletes 1.5mm2 A2T SN113890 - 2469370000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs emeletes 1.5mm2 A2T SN113890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges áram In - 16 A

  • Szín - bézs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113890

Gyártói cikkszám

2469370000

Gyártói típuskód

A2T 1.5

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Névleges áram In:

16 A

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

3.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

84 mm

Átmenő sorkapocs emeletes 1.5mm2 A2T