Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 1000V 57A 10mm2 sötétbézs SN106162 - 2490360000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átvezető sorkapocs 1000V 57A 10mm2 sötétbézs SN106162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges áram In - 57 A

  • Szín - bézs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106162

Gyártói cikkszám

2490360000

Gyártói típuskód

A2C 10

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Névleges áram In:

57 A

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

80.5 mm

Átvezető sorkapocs 1000V 57A 10mm2 sötétbézs