Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Címke CLI M 2-4 GE/SW 5 MP SN018350 - 1733651517

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Címke CLI M 2-4 GE/SW 5 MP SN018350

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Kábelátmérő - 10-317 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190398002

Sonepar cikkszám

SN018350

Gyártói cikkszám

1733651517

Gyártói típuskód

CLI M 2-4 GE/SW 5 MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

16-500 mm

Kábelátmérő:

10-317 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Felirat:

számjegy

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

4 mm

Szélesség:

11.3 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 35cm bézs Grantham