WEIDMÜLLER - Címke CLI M 2-4 GE/SW W MP SN101633 - 1733651683
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 16-500 mm
Kábelátmérő - 10-317 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101633
Gyártói cikkszám
1733651683
Gyártói típuskód
CLI M 2-4 GE/SW W MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
16-500 mm
Kábelátmérő:
10-317 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
betűk
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Szélesség:
11.3 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Címke CLI M 2-4 GE/SW W MP