WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,5x3,0mm betét DMSI-hez GT98946 - 9918420000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes hossz - 200 mm
Csatlakozó méret - egyéb
Pengeszélesség - 3 mm
Penge élvastagság - 0.5 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388387
Sonepar cikkszám
GT98946
Gyártói cikkszám
9918420000
Gyártói típuskód
WK SI 0,5x3,0
Teljes hossz:
200 mm
Csatlakozó méret:
egyéb
Pengeszélesség:
3 mm
Penge élvastagság:
0.5 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó 0,5x3,0mm betét DMSI-hez