WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0.8X4.0X100mm szig markolat GT93086 - 1274670000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 4 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 211 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118073270
Sonepar cikkszám
GT93086
Gyártói cikkszám
1274670000
Gyártói típuskód
SDI SL 0,8X4,0X100
Pengeszélesség:
4 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
211 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0.8X4.0X100mm szig markolat