WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1,0x5,5mm betét DMSI-hez GT98948 - 9918450000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 200 mm
Pengeszélesség - 5.5 mm
Penge élvastagság - 1 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388813
Sonepar cikkszám
GT98948
Gyártói cikkszám
9918450000
Gyártói típuskód
WK SI 1,0x5,5
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
200 mm
Pengeszélesség:
5.5 mm
Penge élvastagság:
1 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó 1,0x5,5mm betét DMSI-hez