Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1*5,5*125 mm G44654 - 9008350000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1*5,5*125 mm G44654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 5.5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 261 mm

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248056316

Sonepar cikkszám

G44654

Gyártói cikkszám

9008350000

Gyártói típuskód

SD

Pengeszélesség:

5.5 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

261 mm

Szigetelt:

Nem

Pengehossz:

150 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 1*5,5*125 mm