WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1,6x8x175mm 1000VAC szig markolat G31549 - 9008430000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 8 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 1.6 mm
Teljes hossz - 299 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056392
Sonepar cikkszám
G31549
Gyártói cikkszám
9008430000
Gyártói típuskód
SDIS 1.6X8.0X175
Pengeszélesség:
8 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
1.6 mm
Teljes hossz:
299 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
175 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 1,6x8x175mm 1000VAC szig markolat