Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 150mm SN144756 - 2749460000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 150mm SN144756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 3

  • Pengehossz - 150 mm

  • Teljes hossz - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118895681

Sonepar cikkszám

SN144756

Gyártói cikkszám

2749460000

Gyártói típuskód

SDK PZ3 X 150

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

3

Pengehossz:

150 mm

Teljes hossz:

220 mm

Csavarhúzó 150mm