Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x4,5x125mm 1000VAC szig markolat G69525 - 9008910000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x4,5x125mm 1000VAC szig markolat G69525

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 4.5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 236 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248266692

Sonepar cikkszám

G69525

Gyártói cikkszám

9008910000

Gyártói típuskód

SDIS 1.0X4.5X125

Pengeszélesség:

4.5 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

236 mm

Szigetelt:

Igen

Pengehossz:

125 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 1x4,5x125mm 1000VAC szig markolat