Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x4.5x175 mm 1000VAC szig markolat SN096389 - 9205700000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x4.5x175 mm 1000VAC szig markolat SN096389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 4.5 mm

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 286 mm

  • Pengehossz - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096389

Gyártói cikkszám

9205700000

Gyártói típuskód

SDIS 1.0X4.5X175

Pengeszélesség:

4.5 mm

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

286 mm

Pengehossz:

175 mm

Csavarhúzó 1x4.5x175 mm 1000VAC szig markolat