WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os Philips tip fej GT03362 - 9042170000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Méret - 3
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347857
Sonepar cikkszám
GT03362
Gyártói cikkszám
9042170000
Gyártói típuskód
PHI 3X150 R/L BULK
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
3
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os Philips tip fej