Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 8x175mm 1000V-os lapos szigetelt GT07281 - 9042300000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 8x175mm 1000V-os lapos szigetelt GT07281

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 8 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 1.2 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Pengehossz - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248268214

Sonepar cikkszám

GT07281

Gyártói cikkszám

9042300000

Gyártói típuskód

SDI 1,2x8x175 RED-L

Pengeszélesség:

8 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

1.2 mm

Szigetelt:

Igen

Pengehossz:

175 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

egyéb

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 8x175mm 1000V-os lapos szigetelt