WEIDMÜLLER - Csavarhúzó betét PZ1 DMSI-hez GT98953 - 9918500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Pengehossz - 175 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388868
Sonepar cikkszám
GT98953
Gyártói cikkszám
9918500000
Gyártói típuskód
WK IK PZ1
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Pengehossz:
175 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó betét PZ1 DMSI-hez