Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6.3 0.5X3.0X110 SN140976 - 9205600000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6.3 0.5X3.0X110 SN140976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 110 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Pengeszélesség - 3 mm

  • Penge élvastagság - 0.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140976

Gyártói cikkszám

9205600000

Gyártói típuskód

BIT E6.3 0.5X3.0X110

Teljes hossz:

110 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Pengeszélesség:

3 mm

Penge élvastagság:

0.5 mm

Csavarhúzó bitfej BIT E6.3 0.5X3.0X110