WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 0,8x4,0x70 SN096332 - 9024030000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes hossz - 70 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Pengeszélesség - 4 mm
Penge élvastagság - 0.8 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096332
Gyártói cikkszám
9024030000
Gyártói típuskód
BIT E6,3 0,8x4,0x70
Teljes hossz:
70 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Pengeszélesség:
4 mm
Penge élvastagság:
0.8 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 0,8x4,0x70