Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 1,2x6,5x70 SN110684 - 9202740000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 1,2x6,5x70 SN110684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 70 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Pengeszélesség - 6.5 mm

  • Penge élvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110684

Gyártói cikkszám

9202740000

Gyártói típuskód

BIT E6,3 1,2x6,5x70

Teljes hossz:

70 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Pengeszélesség:

6.5 mm

Penge élvastagság:

1.2 mm

Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 1,2x6,5x70