WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 PH1x70 GT85003 - 9024080000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes hossz - 70 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Keresztfej típusa - Philips PH
Bitméret - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190870744
Sonepar cikkszám
GT85003
Gyártói cikkszám
9024080000
Gyártói típuskód
BIT E6,3 PH1x70
Teljes hossz:
70 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Keresztfej típusa:
Philips PH
Bitméret:
1 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú (csillag) csavarhoz bit ; Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 PH1x70