Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SD TH10 GT51266 - 9009180000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret (TX) - 10

  • Furattal - Igen

  • Pengehossz - 80 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248267156

Sonepar cikkszám

GT51266

Gyártói cikkszám

9009180000

Gyártói típuskód

SD TH10

Méret (TX):

10

Furattal:

Igen

Pengehossz:

80 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Informatikai csatlakozó Hibrid karima, IP67, Cat.5 (ISO / I)