WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SD TH15 GT51267 - 9009170000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret (TX) - 15
Pengehossz - 80 mm
Furattal - Igen
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248267149
Sonepar cikkszám
GT51267
Gyártói cikkszám
9009170000
Gyártói típuskód
SD TH15
Méret (TX):
15
Pengehossz:
80 mm
Furattal:
Igen
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Csavarhúzó SD TH15