WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SDIK PH2 SL SN009895 - 1274720000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - plusz mínusz
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118073232
Sonepar cikkszám
SN009895
Gyártói cikkszám
1274720000
Gyártói típuskód
SDIK PH2 SL
Csavarfej:
plusz mínusz
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
218 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó SDIK PH2 SL