WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SN133292 - 2749830000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 4.5 mm
Penge élvastagság - 1 mm
Pengehossz - 125 mm
Teljes hossz - 236 mm
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118897036
Sonepar cikkszám
SN133292
Gyártói cikkszám
2749830000
Gyártói típuskód
SDIS 1.0X4.5X125
Pengeszélesség:
4.5 mm
Penge élvastagság:
1 mm
Pengehossz:
125 mm
Teljes hossz:
236 mm
Kivitel:
egyenes
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Szár típusa:
körszelvény
Súly:
110 g
Csavarhúzó