Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzóbetét WB SI SL 0.6X3.5 SN108408 - 2433180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzóbetét WB SI SL 0.6X3.5 SN108408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Pengeszélesség - 3.5 mm

  • Penge élvastagság - 0.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108408

Gyártói cikkszám

2433180000

Gyártói típuskód

WB SI SL 0.6X3.5

Teljes hossz:

75 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Pengeszélesség:

3.5 mm

Penge élvastagság:

0.6 mm

Csavarhúzóbetét WB SI SL 0.6X3.5