WEIDMÜLLER - Csavarhúzóbetét WB SI SL 0,8x4,0 SN108405 - 2433190000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes hossz - 75 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Pengeszélesség - 4 mm
Penge élvastagság - 0.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108405
Gyártói cikkszám
2433190000
Gyártói típuskód
WB SI SL 0,8X4,0
Teljes hossz:
75 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Pengeszélesség:
4 mm
Penge élvastagság:
0.8 mm
Csavarhúzóbetét WB SI SL 0,8x4,0